Wechsel-Spaltstift 8 mm mit M12 Gewinderolle
Wechselstift mit Gewinderolle für Wohnungseingtür
WESTI-F.TRGARNI-GWD12-ST-(ZN)-8X90MM
Art.-Nr. 0688195090
EAN 4011231597340
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Wechselstifte sind die Verbindung von Knauf, Knopf und Türdrücker
- Über dieses Verbindungselement wird die Schlossfalle bewegt
- Durch verschiedene Türstärken und Eindringtiefen in den Türdrückern werden diese Wechselstifte in verschiedenen Längen benötigt
Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz von kürzeren oder längeren Wechselstifte auch die Befestigungsschrauben der Beschläge geändert werden müssen.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für Wohnungseingangstüren.
Durch eindrehen der Madenschraube spreizt sich der Stift im Drücker.
![]() | |
Passend für Türdrücker | Schutzbeschlag S 202, Schutzbeschlag S 302, Schutzbeschlag S 305, Schutzbeschlag S 502, Schutzbeschlag S 505, Schutzbeschlag S 33, Schutzbeschlag S 40, Schutzbeschlag S 45, TD A 302, TD A 303, TD A 305, TD A 310, TD A 313, TD A 315, TD A 322, TD A 323, TD ZD 21, TD ZD 32, TD ZD 33, TD ZD 34, TD ZD 36, TD ZD 40, TD ZD 41, TD ZD 43, TD ZD 44, TD ZD 45, TD ZD 46, TD Eventus, TD Nuevo |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge (L) | 90 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
