Water softening system comfort SC 9
Water softening system comfort SC 9
Cikksz. 0886100009
EAN 4068362187551
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 30,2 cm |
Magasság | 52,7 cm |
Hosszúság | 48 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 50 kg |
Min./max. üzemi nyomás | 1,4-5 bar |
Térfogatáram | 0,9 m³/ó |