Water softening system comfort SC 14
Water softening system comfort SC 14
Art.-nr. 0886100014
EAN 4068362187544
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Breedte | 30,2 cm |
Hoogte | 82,2 cm |
Lengte | 48 cm |
Productgewicht (per stuk) | 80 kg |
Min./max. bedrijfsdruk | 1,4-5 bar |
Doorstroomhoeveelheid | 1,2 m³/h |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!