Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Water pump pliers, straight

Water pump pliers, straight

Ürün no. 071502 352

EAN 4065746461160

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Water pump pliers, straight

Ürün no. 071502 352
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
Universal solution for front and lateral gripping from 4-22 mm
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

205 mm

Min./maks. kavrama aralığı

4-22 mm

Ayarlı çene uzunluğu (E)

23 mm

Sıkıştırma çenesi genişliği (B)

11 mm

Malzeme

Dövülmüş çelik

Tutma kolu malzemesi

Polivinil klorür

Yüzey

Siyah kaplamalı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler