Water-Gestell ENVI Water
MUELLTRENNSYS-ENVI-WATER-FILTHALT-ALUF
Art.-Nr. 0683721100
EAN 4068362183744
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Raumnutzung im Spülenschrank dank durchdachtem Design
- Flexible Positionierung des Kochendwasser-Reservoirs rechts oder links neben dem Mülltrennsystem
- Integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- Spezieller Einsatz zur perfekten Befestigung von Müllbeuteln
- Separater Filterhalter zur Montage an der Korpusrückwand
- Passend für 2 Korpusbreiten
- 600 mm und 800 mm
- Einbauhöhen
- Mülltrennsystem ENVI Space: 362 mm bzw. 462 mm
- System Quooker: 488 mm
- Einbautiefen
- Mülltrennsystem ENVI Space: 464 mm
- System Quooker: 500 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Länge | 240 mm |
Breite | 82 mm |
Höhe | 25 mm |
Lieferumfang | 1 x Filterhalter, 1 x Zubehör, 1 x Montageanleitung |
