Water-Gestell ENVI Water
Mülltrennsystem VS ENVI Water
MUELLTRENN-ENVI-WATER-GESTELL-ALUF-200MM
Art.-Nr. 0683721102
EAN 4068362183751
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Optimale Raumnutzung im Spülenschrank dank durchdachtem Design
- Flexible Positionierung des Kochendwasser-Reservoirs rechts oder links neben dem Mülltrennsystem
- Integriertes Schlauch- und Kabelmanagement
- Spezieller Einsatz zur perfekten Befestigung von Müllbeuteln
- Separater Filterhalter zur Montage an der Korpusrückwand
- Passend für 2 Korpusbreiten
- 600 mm und 800 mm
- Einbauhöhen
- Mülltrennsystem ENVI Space: 362 mm bzw. 462 mm
- System Quooker: 488 mm
- Einbautiefen
- Mülltrennsystem ENVI Space: 464 mm
- System Quooker: 500 mm
Datenblätter(X)
![]() | |
Einbauhöhe | 505 mm |
Einbautiefe | 500 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium RAL 9006 |
Länge | 483 mm |
Breite | 200 mm |
Höhe | 488 mm |
Lieferumfang | 1 x Gestell, 1 x Seitenschiene, 1 x Kippschutz, 1 x Kabelklemme, 1 x Q-Adapter, 1 x Befestigungs |
