Wassersauger RVC 55

Nass- und Trockensauger RVC 55
SAUGR-NASS/TRO-EL-RVC55

Art.-Nr. 0701550

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Wassersauger RVC 55

Art.-Nr. 0701550
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
Robuster und universell einsetzbarer Nass- und Trockensauger, speziell für den Flachdachbereich
  • Aufgesaugte Flüssigkeiten werden über eine eingebaute Pumpe mit einem angeschlossenen ¾"-Entsorgungsschlauch abgepumpt, was ein kontinuierliches Saugen ermöglicht

  • Grober Schmutz kann sich absetzen und beeinflusst nicht die Pumpe, da die Entsorgungspumpe nicht auf dem Behälterboden steht

  • Füllstand wird automatisch überwacht, zum Schutz wird bei Erreichen des maximalen Flüssigkeitsfüllniveaus die Turbine selbsttätig abgeschaltet

  • Zwei großen Laufrädern hinten und zwei Lenkrollen vorne sorgen für mehr Beweglichkeit und Kippsicherheit

  • Problemloses tragen des Saugers dank des geringen Gewichts
Hinweis

Das Gerät ist zum Nasssaugen mit einem Grobschmutzfilter ausgerüstet. Soll mit dem Sauger trocken gesaugt werden, muss die Entsorgungspumpe entfernt, der Grobschmutzfilter gegen einen Flachfaltenfilter ersetzt und eine Filtertüte eingesetzt werden.

2 Jahre WÜRTH MASTERPLUS Garantie auf Verschleißschäden


Die aktuellen WÜRTH MASTERPLUS Garantiebedingungen sind zu beachten.

3 Jahre Gewährleistung auf Herstellungs- und Materialfehler


Ausgenommen sind Schäden, die auf einen unsachgemäßen Gebrauch, Überlastung oder Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Luftstrom

56 l/s

Unterdruck

235 mbar

Behälterinhalt

55 l

Leistung max.

2350 W

Kabellänge

10 m

Frequenz min./max.

1 / 50 Hz

Schalldruckpegel

63 dB

Schutzart IP

IP X4

Länge

570 mm

Breite

430 mm

Höhe

860 mm

Wassersauger RVC 55 inklusive:

1 x
Nass-/Trocken-Bodendüse

ZB-BODENDUESE-NTS-NW35-PP-360MM

Beschreibung: Allzweckdüse inklusive wechselbaren Bürststreifen und Gummilippen für Industrie-Nass- und Trockensauger
Menge: 1 x
1 x
Saugschlauch clipsbar

ZB-SAUGSCHLAUCH-NTS-NW35-L3M

Beschreibung: Für ISS- und TSS-Serie
Menge: 1 x
1 x
Fugendüse

ZB-FUGENDUESE-NTS-PP-NW35-225MM

Beschreibung: Kunststoff-Fugendüse für das Absaugen in beengten Stellen mit den Industrie-Nass- und Trockensaugern
Menge: 1 x
2 x
Saugrohr

ZB-SAUGROHR-NTS-MET-NW35-ISS-550MM

Beschreibung: Verchromtes Saugrohr aus Metall für ISS- und TSS-Serie
Menge: 2 x
Krümmer clipsbar
1 x
Krümmer clipsbar

ZB-KRUEMMER-NTS-PP-NW35

Beschreibung: Für ISS- und TSS-Serie
Menge: 1 x
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
Nass-/Trockenfiltertüte Vlies

ZB-TROFILTBEUT-NTS

Extrem reißfeste, 3-lagige Vliesfiltertüte der Staubklasse M für Industriesauger. Geeignet für normalen Schmutz, abrasive Stäube, Feinstäube und feuchten Schmutz.
x 5 St.
Membranfilter

ZB-MEMBRANFILTER-NTS-ISS

x 1 St.
Flachfaltenfilter beschichtet

ZB-FLACHFALTENFILTER-NTS-PES-ISS

Für ISS-Serie
x 1 St.
Schlauchkupplung Schlauchstück

SCHLKUPPL-3/4ZO

x 10 St.
Wasserschlauch Profi

WASCHL-PVC-3/4ZO-50M

Mehrschichtiger PVC-Qualitätswasserschlauch mit hochfester Gewebeeinlage aus Polyester
x 50 m
Verlängerungsschlauch

ZB-SAUGSCHLAUCHVER-NTS-NW35-L3M

MASTER
Aus Kunststoff für ISS- und TSS-Serie