Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wasserkanister

WAKANI-HAHN/HALT-KG17-16LTR

Art.-Nr. 096381 821

EAN 4063274473815

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wasserkanister

Art.-Nr. 096381 821
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
Mit Hahn, Halter und Gurt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KG17

Breite

175 mm

Höhe

420 mm

Tiefe

280 mm

Inhalt

16 l

Produktgewicht (per Stück)

1,959 kg

Ausführung

Mit Befestigung, Mit Griff

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen