Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wasserkanister

Wasserkanister mit Ausgusshahn und Halter
WAKANI-HAHN/HALT-RAHMEN-KG19-5LTR

Art.-Nr. 096381 822

EAN 4062856707645

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wasserkanister

Art.-Nr. 096381 822
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
Mit Hahn, Halter und Gurt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

KG19

Breite

165 mm

Höhe

192 mm

Tiefe

234 mm

Inhalt

5 l

Produktgewicht (per Stück)

1,650 kg

Ausführung

Mit Befestigung, Mit Griff

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen