Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series
Wasserdichtes Stiftgehäuse
STIGEHAEU-WADI-6FACH
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67
Datenblätter(X)
Pkw, Lkw, Bau-/Landmaschinen, Motorrad, Bootsbau, etc.
Polzahl | 6 STK |
Kontaktmaß | 1,5 mm |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,35-2,5 mm² |
Schutzart IP | IP 67 |
Nennspannung max. | 24 V/DC |
Stromstärke max. | 14 A |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 125 °C |
Werkstoff | PA 6.6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!