Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wasserdichtes Buchsengehäuse TE Superseal 1.5 Series

Wasserdichtes Buchsengehäuse TE
BUGEHAEU-WADI-1FACH

Art.-Nr. 05551031
EAN 4046778714417
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
Nach IEC 529 und DIN 40050 IP 67

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Pkw, Lkw, Bau-/Landmaschinen, Motorrad, Bootsbau, etc.

Polzahl

1 STK

Kontaktmaß

1,5 mm

Drahtquerschnitt min./max.

0,35-2,5 mm²

Schutzart IP

IP 67

Nennspannung max.

24 V/DC

Stromstärke max.

14 A

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 125 °C

Werkstoff

PA 6.6 - Polyamid

Farbe

Schwarz

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ORANGE-(1,2-2,1MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GELB-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

x 100 St.
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ROT-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

x 100 St.
Dichtungsstopfen für wasserdichte Steckgehäuse

DISTO-F.STEGEHAEU-ROT-D3,4MM

x 100 St.
Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5

FLSTEKONT-1,5-BO3,40-(0,35-0,5QMM)

x 100 St.
Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5

FLSTEKONT-1,5-BO3,40MM-(0,75-1,5QMM)

Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5

FLSTEKONT-1,5-BO3,40-(1,5-2,5QMM)

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-LKS-1575-1,5MM

ZEBRA
Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
x 1 St.
Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator)

CRIMPZANG-(GRLDE-KONT)-(0,35-1,5QMM)

TE Superseal 1.5 Series
x 1 St.