Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wasserdichte Steckgehäuse TE Superseal 1.5 Series Sortiment 440-teilig im System-Koffer 4.4.1 - STEGEHAEU-SYSKO-WADI-440TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Wasserdichte Steckgehäuse TE Superseal 1.5 Series Sortiment 440-teilig im System-Koffer 4.4.1 - STEGEHAEU-SYSKO-WADI-440TLG - 1

Wasserdichte Steckgehäuse TE Superseal 1.5 Series Sortiment 440-teilig im System-Koffer 4.4.1

Steckgehäuse Sortiment wasserdicht 440-tlg Sysko
STEGEHAEU-SYSKO-WADI-440TLG

Art.-Nr. 5964055501

EAN 4046777219944

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wasserdichte Steckgehäuse TE Superseal 1.5 Series Sortiment 440-teilig im System-Koffer 4.4.1

Art.-Nr. 5964055501
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
Systemmaß

4.4.1

Wasserdichte Steckgehäuse TE Superseal 1.5 Series Sortiment 440-teilig im System-Koffer 4.4.1 inklusive:
4 x
Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series

STIGEHAEU-WADI-2FACH

Beschreibung:
Polzahl: 2 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series

STIGEHAEU-WADI-3FACH

Beschreibung:
Polzahl: 3 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series

STIGEHAEU-WADI-4FACH

Beschreibung:
Polzahl: 4 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series

STIGEHAEU-WADI-5FACH

Beschreibung:
Polzahl: 5 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Stiftgehäuse TE Superseal 1.5 Series

STIGEHAEU-WADI-6FACH

Beschreibung:
Polzahl: 6 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Buchsengehäuse TE Superseal 1.5 Series

BUGEHAEU-WADI-2FACH

Beschreibung:
Polzahl: 2 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Buchsengehäuse TE Superseal 1.5 Series

BUGEHAEU-WADI-3FACH

Beschreibung:
Polzahl: 3 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Buchsengehäuse TE Superseal 1.5 Series

BUGEHAEU-WADI-4FACH

Beschreibung:
Polzahl: 4 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Buchsengehäuse TE Superseal 1.5 Series

BUGEHAEU-WADI-5FACH

Beschreibung:
Polzahl: 5 STK
Menge: 4 x
4 x
Wasserdichtes Buchsengehäuse TE Superseal 1.5 Series

BUGEHAEU-WADI-6FACH

Beschreibung:
Polzahl: 6 STK
Menge: 4 x
100 x
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-GELB-(1,7-2,4MM)-D3,4MM

Beschreibung:
Durchmesser Isolierung min./max.: 1,7-2,4 mm
Menge: 100 x
100 x
Einzelleitungsdichtung (Seal) für unisolierte Kabelverbinder

ENZLLTGDI-ROT-(2,5-3,3MM)-D3,4MM

Beschreibung:
Durchmesser Isolierung min./max.: 2,5-3,3 mm
Menge: 100 x
100 x
Flachstecker MINI MIC SRS 1,5

FLSTE-(1,5X0,8)-BO3,40MM-(0,75-1,5QMM)

Beschreibung:
0,75-1,5 mm²
Menge: 100 x
100 x
Flachsteckkontakt MINI MIC SRS 1,5

FLSTEKONT-1,5-BO3,40MM-(0,75-1,5QMM)

Beschreibung:
0,75-1,5 mm²
Menge: 100 x
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-16FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 16 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 52 x 78 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.1

SYSKOFFR-4.4.1

Beschreibung:
370 x 278 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Crimpzange für wechselbare Köpfe

CRIMPZANG-KURZ-(WECHSELBARE KOEPFE)

Kompakte Bauform
x 1 St.
Werkzeugkopf kleine Bauform für Crimpzange

WZGKPF-F.CRIMPZANG-(0,35-2,5QMM)

x 1 St.
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-LKS-1575-1,5MM

Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
x 1 St.
Entriegelungswerkzeug Universal

ENTRIGLWZG-SEKVRIGL-MB,BMW,MAN,VW 1591

Zum Öffnen von Sekundärverriegelungen
x 1 St.
Crimpzange mit integrierter Kontaktaufnahme (Locator)

CRIMPZANG-(GRLDE-KONT)-(0,35-1,5QMM)

TE Superseal 1.5 Series
x 1 St.
Abisolierzange automatisch-selbsteinstellend

ABISOZANG-AUTM-SELBSTEINSTL-(0,03-10QMM)

Automatisches Abtastsystem, keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig