Wasserbasislack
Wasserbasislack Koffer 2
LK-OBFL-BASISFARBE-(WB-880)-150ML
Art.-Nr. 5867100880
EAN 4046777025064
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Seminar Spot Repair
- Seminardauer: 2 Tage
- Seminargebühr: 350,– €
www. wuerth.de/seminare - Kundenseminare
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Farbcode | WB 876 |
Inhalt | 150 ml |
Inhaltsgewicht | 157,5 g |
Dichte | 1,05 g/cm³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 15 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!