Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette
Wasserschieber mit austauschbarer Kassette
WASHIEB-ROT-500MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Doppelblatt-Wasserschieber mit weichen, austauschbaren Moosgummiblättern
Bodenabzieher mit festem Hals
- Sehr robust
- Hat eine lange Lebensdauer
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
Spühlmaschinen geeignet (bei max.80 °C, ohne Moosgummi)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Halal und Kosher konform
Datenblätter(X)
Der doppelblättrige Wasserabzieher mit Zellkautschuk eignet sich hervorragend, um Wasser und Lebensmittelrückständen von sämtlichen Böden mühelos zu entfernen. Für alle Bodenarten geeignet, passt sich sehr gut an Unebenheiten am Boden an. Dank der zwei Kanten nimmt der Wasserschieber mehr Wasser auf. Die Ersatzkassette kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.
Mit jedem Stiel von Vikan kombinierbar.
Farbe | Rot |
Werkstoff | Polypropylen, Zellgummi |
Länge | 500 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 115 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 280,000 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!