Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

Wasserschieber mit austauschbarer Kassette
WASHIEB-M.AUSTAUSCHKAS-GELB-600MM
GLESSDOX

Art.-Nr. 1951503646

EAN 4065232877826

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wasserabzieher mit austauschbarer Moosgummi-Ersatzkassette

Art.-Nr. 1951503646
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
Doppelblatt-Wasserschieber mit weichen, austauschbaren Moosgummiblättern



Bodenabzieher mit festem Hals


  • Sehr robust

  • Hat eine lange Lebensdauer


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


Spühlmaschinen geeignet (bei max.80 °C, ohne Moosgummi)



Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination


Halal und Kosher konform

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Der doppelblättrige Wasserabzieher mit Zellkautschuk eignet sich hervorragend, um Wasser und Lebensmittelrückständen von sämtlichen Böden mühelos zu entfernen. Für alle Bodenarten geeignet, passt sich sehr gut an Unebenheiten am Boden an. Dank der zwei Kanten nimmt der Wasserschieber mehr Wasser auf. Die Ersatzkassette kann zum Säubern oder Austauschen leicht entfernt werden.



Mit jedem Stiel von Vikan kombinierbar.

Farbe

Gelb

Werkstoff

Polypropylen, Zellgummi

Länge

600 mm

Breite

85 mm

Höhe

115 mm

Produktgewicht (per Stück)

0,290 g

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-GELB

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ersatzkassette für den Wasserschieber

ERSAKAS-F.WASHIEB-ETKAS-400-WEI

x 1 St.
Ersatzkassette für den Wasserschieber

ERSAKAS-F.WASHIEB-ETKAS-400-SCHW

x 1 St.
Ersatzkassette für den Wasserschieber

ERSAKAS-F.WASHIEB-ETKAS-600-WEI

x 1 St.
Ersatzkassette für den Wasserschieber

ERSAKAS-F.WASHIEB-ETKAS-600-SCHW