Waschtischmontageprofil

Waschtischmontageprofil
MNTGHILF-WT-SK-4,5MX48X4

Art.-Nr. 0888001010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Waschtischmontageprofil

Art.-Nr. 0888001010

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Flexibler PE-Endlosstreifen, einseitig selbstklebend, auf Papphülse gewickelt.
  • Flexibel einsetzbar, ein Montageprofil für alle Keramikformen

  • Vermindert Körperschallübertragung

  • Reduziert Keramikbruch beim Festschrauben
Hinweis

Die zu verarbeitenden Teile müssen trocken, staub- und fettfrei sein.



Aus einem 4,5-m-Streifen werden durch den Reißeffekt zwei Streifen à 4,5 m

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Sanitärkeramik und Fliesen

Werkstoff

PE - Polyethylen

Rohdichte

33 kg/m³

Farbe

Weiß

Länge

4,5 m

Breite

48 mm

Dicke

4 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-50 bis 70 °C

Beständigkeit gegen

Silikon (sehr gut)
Chemikalien (gut)
Alterung (gut)

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Sanitärmontageprofil

MNTGHILF-SANITAER-SK-B20XH2MM-L0,5M

Streifen, einseitig selbstklebend
x 30 St.
Waschbefestigungssatz M10 mit Nylondübel

WTBEF-SET-DBL-(A2K)-M10X140-10TLG

x 20 St.