Waschtisch-Schallschutzset Profi für Waschtische bis 750 mm Länge
Waschtisch-Schallschutzset Profi
SCHALLSHTZ-WT-SET-PROFI-RG100-5MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Reduziert Keramikbruch beim Festschrauben
Datenblätter(X)
Zur Unterbrechung von Schallbrücken zwischen Sanitärkeramik und Fliesen
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Rohdichte | 100 kg/m³ |
Dicke | 5 mm |
Farbe | Weiß |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -50 bis 70 °C |
Beständigkeit gegen | Silikon (sehr gut) |
Geruch/Duft | Neutral |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!