Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wascheimer mit Siebeinsatz

Wascheimer mit Siebeinsatz
EIMR-WASCH-M.SIEBEINSATZ-SCHWARZ-19LTR

Art.-Nr. 069510020

EAN 4099618592348

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wascheimer mit Siebeinsatz

Art.-Nr. 069510020
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
Ein praktischer Helfer und elementares Werkzeug für die professionelle Autowäsche
  • Dieser schwarz-transparente Wascheimer hat ein großzügiges Fassungsvermögen von 19 Litern und ermöglicht so eine effiziente Reinigung mit Wasser und Shampoo in einem Gang, ohne lästiges Nachfüllen.

  • Der Wascheimer ist mit einem innovativen Schmutzsieb ausgestattet, das eine entscheidende Rolle bei der Fahrzeugwäsche spielt.

  • Dieses durchdachte Design sorgt dafür, dass Schmutz und Verunreinigungen zuverlässig unterhalb des Siebes abgeschieden werden. Dadurch bleibt das Wasser im oberen Bereich sauberer, was die Effizienz des Reinigungsprozesses erheblich steigert.

  • Ein besonders vorteilhaftes Merkmal des integrierten Schmutzsiebs ist die Verhinderung einer Strudelwirkung im Wasser. Ohne diese Strudelbildung können Schmutzpartikel nicht wieder aufgewirbelt werden, was bedeutet, dass sie nicht erneut vom Reinigungsschwamm oder Waschhandschuh aufgenommen werden.

  • Dies ist besonders wichtig, um Kratzer und andere Beschädigungen an der Fahrzeugoberfläche zu vermeiden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung
  • Der Wascheimer eignet sich perfekt für jede Art von Wascheinsatz, egal ob Auto, Truck, Boot oder Haushalt.

  • Mit dem praktischen Schraubdeckel kann der Eimer transportiert werden ohne Wasser zu verschütten. Separat als Zubehör erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten.

Inhalt

19 l

Werkstoff

PP - Polypropylen

Farbe

Schwarz transparent

Werkstoff Griff

Metall

Durchmesser (Ø)

30 cm

Höhe

39 cm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Deckel für Wascheimer mit Siebeinsatz

DECKL-WASCHEIMER-SIEBEINSATZ

Ein wiederverschließbarer, wasserdichter Deckel passend für den Wascheimer mit Siebeinsatz für die professionelle Fahrzeugaufbereitung