Waschbürste mit langem Stiel, hart
Waschbürste mit langem Stiel hart
LANGSTL-WASHBURST-HART-L415MM-ORNG
Art.-Nr. 1951503226
EAN 4065232873682
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langer Stiel ideal um schwer zugängliche Stellen zu erreichen
Abgewinkelte, mittelstarke Borsten verbessern den Reinigungseffekt, insbeondere in Ecken und Spalten
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Der lange Stiel auf dieser Bürste ermöglicht es dem Anwender in schwer erreichbare Teile der Ausrüstung zu gelangen. Die abgewinkelten, harten Borsten sind ideal, um eine effektive Reinigung zu schaffen, z.B Reinigungsmaschinen, tiefen Eimern, Behältern und Wannen, um überall dort mehr Sauberkeit zu erreichen.
Farbe | Orange |
Werkstoff | Polypropylen/ Edelstahl |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Länge | 415 mm |
Breite | 71 mm |
Höhe | 75 mm |
Borstenlänge | 36 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |