Waschbürste mit Drehgelenk und Wasserdurchlauf
Waschbürste mit Drehgelenk & Wasserdurchlauf
WASHBURST-GLK-WEICH/GESPLISST-240MM-WEIS
Art.-Nr. 1951503752
EAN 4065232878731
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Weiche, Gesplisste Borsten Speichern das Wasser und sorgen so für eine bessere Reinigungswirkung
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
- Halal und Kosher konform
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich
- Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
- Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung
Frei von Phthalaten und Bisphenol A
Datenblätter(X)
Mit der vollständig verstellbaren Waschbürste mit Wasserdurchlauf können zahlreiche Reinigungsaufgaben mühelos erledigt werden, wie z.B. das Entfernen von Staub und Schmutz schwer zugänglichen Stellen. Gut geeignet für Böden, Wände, Maschinen und empfindliche Oberflächen, auch in der Lebensmittelindustrie. Die Bürste kann mit allen Stielen von Vikan kombiniert werden.
Farbe | Weiß |
Werkstoff | Polypropylen/ Edelstahl |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Länge | 240 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe | 145 mm |
Borstenlänge | 44 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |