Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Waschbürste XL, Extrahart

Waschbürste XL Extrahart
WASHBURST-XL-EXTRAHART-240MM-WEISS

Art.-Nr. 1951503742

EAN 4065232878687

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Waschbürste XL, Extrahart

Art.-Nr. 1951503742
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
Große Waschbürste mit besonders harten Borsten zur Beseitigung hartnäckiger Verschmutzungen

Abgewinkelte, extraharte Borsten verbessern den Reinigungseffekt, insbesondere in Ecken und Spalten



Ergonomische Gestaltung gewährt einen besseren Halt in der Hand ideal um große Flächen zu reinigen



Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in verschiedenen Farben erhältlich


  • Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination

  • Erleichtert die Einhaltung des HACCP-Systems und Verfahren zur Allergenvermeidung


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die vielseitige Waschbürste mit abgewinkelten, harten Borsten ermöglicht eine effektive Rundumreinigung. Sie ist z.B. für Tische, Förderbänder, Schneidebretter, Eimer, große Schüsseln und andere Hilfsutensilien mit schwer zugänglichen Stellen geeignet.

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Werkstoff Borsten

PES - Polyester

Länge

240 mm

Breite

110 mm

Höhe

60 mm

Borstenlänge

33 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen