Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Waschbürste L, hart

Waschbürste L mit harten Borsten
WASHBURST-L-HART-WEISS

Art.-Nr. 0891350683

EAN 5705020389054

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Waschbürste L, hart

Art.-Nr. 0891350683
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
Mehrzweck-Bürste für hartnäckige Verschmutzungen, auch für größere Flächen geeignet.

Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung.



Steife, abgewinkelte Borsten


welche die Zugänglichkeit in Ecken und Spalten noch verbessert



An einem Ende der Bürste sind noch härtere Filamente


die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen



Ergonomische Gestaltung gewährt einen besseren Halt in der Hand


ideal um große Flächen zu reinigen



FDA konforme Rohstoffe


  • Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich


Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination



Phthalatfrei


Halal-konform

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Diese Mehrzweck-Bürste ist geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbändern, Schneidbrettern, Eimern, Maschinen, Geräten zur Lebensmittelverarbeitung, großformatigen Schalen und schwer zu erreichende Ecken.

Farbe

Weiß

Werkstoff

Polypropylen/ Edelstahl

Werkstoff Borsten

PES - Polyester

Länge

200 mm

Breite

70 mm

Höhe

60 mm

Borstenlänge

36 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen