Waschbürste L, hart
Waschbürste L mit harten Borsten
WASHBURST-L-HART-GELB
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Große tropfenförmige Aufhängvorrichtung für einfaches Aufhängen und zur leichteren Reinigung.
Steife, abgewinkelte Borsten
welche die Zugänglichkeit in Ecken und Spalten noch verbessert
An einem Ende der Bürste sind noch härtere Filamente
die es ermöglichen, den hartnäckigen Schmutz zu lösen
Ergonomische Gestaltung gewährt einen besseren Halt in der Hand
ideal um große Flächen zu reinigen
FDA konforme Rohstoffe
- Kann auch im lebensmittelnahen Bereich eingesetzt werden
Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege
- Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)
- Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)
Voll durchgefärbt und in 5 verschiedenen Farben erhältlich
Unterschiedliche Farben reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination
Phthalatfrei
Halal-konform
Datenblätter(X)
Diese Mehrzweck-Bürste ist geeignet zum Säubern von Tischen, Förderbändern, Schneidbrettern, Eimern, Maschinen, Geräten zur Lebensmittelverarbeitung, großformatigen Schalen und schwer zu erreichende Ecken.
Farbe | Gelb |
Werkstoff | Polypropylen/ Edelstahl |
Werkstoff Borsten | PES - Polyester |
Länge | 200 mm |
Breite | 70 mm |
Höhe | 60 mm |
Borstenlänge | 36 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 80 °C |