Waschanlagenschlauch
Schlauch für Scheibenwaschanlage mit Gewebe
SCHL-WASHANL-PVC-GWB-TRANSP-15M-4,5X8
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Material: PVC mit Gewebe
Höhere Druckbeständigkeit (vor allem Scheinwerferanlagen mit Hochdruckbetrieb)
Auf Spule für ORSY10 Abrollsystem
Datenblätter(X)
Scheibenwaschschlauch, Scheinwerfer-Reinigungsanlage
![]() | |
Innendurchmesser | 4,5 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Länge | 15 m |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC mit Gewebe |
Farbe | Transparent |
Temperaturbeständigkeit max. | 65 °C |
Betriebsdruck max. | 10 bar |
Typbezeichnung | Auf Spule für ORSY 10 Abrollsystem |