Waschanlagenschlauch
Schlauch für Scheibenwaschanlage flexibel
SCHL-WASHANL-PVC-FLEX-TRANSP-10X14
Art.-Nr. 0895810
EAN 4024835582896
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibler und transparenter Waschanlagenschlauch
- Hergestellt aus hochwertigem PVC mit spezieller Innenbeschichtung
- Beständig gegen Kraftstoffdämpfe und chemische Belastungen
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Robust und zuverlässig bei einem maximalen Betriebsdruck
Datenblätter(X)
- Für Scheibenwaschanlagenbehälter (Wasser, Scheibenklar), Entlüftung (für Luft)
- Für Entlüftungsüberlauf zum Beispiel am Vergaser etc.
- Für Entlüftungen mit ausdiffundierendem Kraftstoff (jedoch nicht zur Förderung)
Innendurchmesser | 10,0 mm |
Außendurchmesser | 14,0 mm |
Länge | 20 m |
Werkstoff | Polyvinylchlorid - PVC mit spezieller Innenbeschichtung |
Farbe | Transparent |
Temperaturbeständigkeit max. | 65 °C |
Betriebsdruck max. | 2,5 bar |
Typbezeichnung | Schlauch als Bundware (nicht für ORSY 10 Abrollsystem) |