Wartungsspray
Wartungsspray
WARTSPR-150ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hochwirksame Verschleißschutzadditive gewährleisten beste Reibungsminderung
Verhindert vorzeitigen Verschleiß und Festfressen von Hammerbohrern in Maschinenaufnahmen.
Ausgezeichnete Kriech- und Reinigungsleistung
- Hält Tür- und Fensterscharniere leichtgängig
- Schmiert und pflegt sämtliche Feinmechaniken
Harz- und säurefrei
Empfindliche Bauteile werden nicht angegriffen.
Silikonfrei
Auch als Waffenöl geeignet
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Datenblätter(X)
Zur Schmierung von Scharnieren, Werkzeug- und Maschinenaufnahmen.
Die zu behandelnden Schmierstellen einsprühen.
Inhalt | 150 ml |
Chemische Basis | Mineralöl |
Farbe | Hellbraun |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -15 bis 150 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 24 Monate |
Temperatureinsatzbereich min. | -15 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 150 °C |
Flammpunkt min. | -26 °C |
Silikonfrei | Ja |
Säurefrei | Ja |
Harzfrei | Ja |
AOX-frei | Ja |
VOC Gehalt (CH) | 50.72 % |
Grundölviskosität, kinematisch | 29.5 cSt |
Grundölviskosität Bedingung | bei 40°C |
Gebinde | Aerosoldose |
Inhaltsgewicht | 107 g |
Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung | bei 20°C |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!