Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Wartungssatz für Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel - WARTSET-KNAR-1/2ZO-HBLUMSCH-11TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Wartungssatz für Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel - WARTSET-KNAR-1/2ZO-HBLUMSCH-11TLG - 1

Wartungssatz für Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel

Wartungssatz für Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Hebel
WARTSET-KNAR-1/2ZO-HBLUMSCH-11TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 071200012
EAN 4050642302945
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
Sicherheitsdatenblatt

Anzahl Teile

11 STK

Lieferumfang

Reinigungsbürste, Fett, Hebewerkzeug, Zahngetriebe, Umschaltstück, TX7-Bit, Umschalthebel, Feder, 2 x TX-Schraube, Kugel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen