Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wartungspaket für Klimaservicegeräte

Wartungs-Set für Klimaservicegerät 14-tlg
WART-SET-(F.KLIMA-SERVGER)

Art.-Nr. 0764000350

EAN 4038898445012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wartungspaket für Klimaservicegeräte

Art.-Nr. 0764000350
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
Inhalt:


  • 2 x 250ml Vakuumpumpenöl Art.-Nr. 0892 764 300

  • 4 x Gummidichtungen für Serviceschläuche

  • 4 x Gummidichtungen für Schlauchanschluss Filter

  • 1 x Filter + Adapter für Altölablass

  • 2 x Filter-/Trocknerpatrone

  • 1 x Serviceaufkleber
Hinweis

Von den Klimaservicegeräteherstellern wird empfohlen, mindestens einmal jährlich eine Wartung des Klimaservicegerätes durchzuführen. Eine jährliche Wartung verlängert die Lebensdauer des Servicegerätes und stellt die korrekte Durchführung des Klimaservices sicher.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Behr Vollautomat Secutronic Art.-Nr. 0764 94, Behr Vollautomat Secutronic PLUS Art.-Nr. 0764 95 und Behr Vollautomat Secutronic BUS Art.-Nr. 0764 96, 20 kg Data Art.-Nr. 0764 97, Coolius 2000 Art.-Nr. 0900 764 971, Coolius 4000 Bus Art.-Nr. 0900 70 605

Produktgewicht (per Stück)

3357,000 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen