Warnweste

Warnschutzweste
WARNWEST-KIND-EN1150-TEXTIL-GELB

Art.-Nr. 0824403110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Warnweste

Art.-Nr. 0824403110

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Klettverschluss
  • Zwei 5 cm breite umlaufende Reflexstreifen

  • Einzeln im Polybeutel verpackt
Hinweis

Mitzuführen in allen Pkw, Lkw, Zug- und Sattelzugmaschinen sowie Kraftomnibussen

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Straßen- und Schienenverkehr, Gefahrenbereiche, Bauindustrie, Straßenbau und Vermessungsarbeiten

Farbe

Gelb

Größe

45 x 50 cm (Kind)

ISO

20471:2013

Werkstoff

100% Polyester

EN-Norm

1150

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen