Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Warnschutz Weste Klasse 3 LUMEN

Warnschutzweste LUMEN Klasse 3
WARN WESTE LUMEN KLASSE 3 GELB XXL/3XL

Art.-Nr. M509183004

EAN 4255786475931

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Warnschutz Weste Klasse 3 LUMEN

Art.-Nr. M509183004
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
Funktionelle Warnweste mit Reflexstreifen der Klasse 3, einsetzbar für sämtliche Gefahrenbereiche. Schützt im Straßen- und Schienenverkehr sowie der Bauindustrie.
  • Schließbar mit Reißverschluss, Brusttasche für ID Karten

  • 25 cm breite, umlaufende Reflexstreifen, 2 längslaufende Reflektorsteifen im vorderen Brustbereich und 2 Reflexstreifen an den Ärmeln umlaufend

  • EN ISO 20471 Klasse 3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Gelb

Größe

XXL/3XL

ISO

20471

Werkstoff

100% Polyester

EN-Norm

20471

Leistungsklasse

3

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen