Warnschutz Softshelljacke
Warnschutz-Softshelljacke Klasse 3
SOFTSHELL WARNSCHUTZ GELB GR.XL
Art.-Nr. M041047003
EAN 4250372952797
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Elastisch, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht (8.000 mm Wassersäule)
- 2 Vordertaschen, Brusttasche, alle mit Reißverschluss
- Scotchlite® Reflexmaterial an Ärmeln, Rumpf und Schultern
- Abtrennbare Ärmel, Fleece-gefütterter Kragen, verstellbarer Bund/Ärmelbündchen
- EN ISO 20471 Klasse 3
Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | XL |
Werkstoff | 100% Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 290 g |
Normen | EN 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |