Warnschutz Schnittschutzjacke
Warnschutzjacke Schnittschutz
JACKE SCHNTTSCHTZ HIVIS FORST ORANGE XXL
Art.-Nr. M409540004
EAN 4250063608545
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Handy- und Stifttasche im Brustbereich, 2 Seitentaschen mit Patte, Innentasche
- Umlegekragen, Belüftung im Rückenbereich, Ärmelweitenregulierung
- Verlängertes Rückenteil
- Schnittschutzeinlage im Ärmel- und Oberkörperbereich, Reflexstreifen
- EN ISO 11393-2, Klasse 1, EN 20471
Datenblätter(X)
Farbe | Leuchtorange |
Größe | XXL |
Werkstoff | 68% Polyester, 32% Baumwolle |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |