Warnschutz Bundhose
Warnschutzhose
WARNSCHUTZHOSE GELB/SCHWZ GR. 52
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Robustes Gewebe, extra breite Gürtelschlaufen
- 2 Vorder-, 2 Holster- (abnehmbar), 2 Gesäßtaschen, Schenkel-, Meterstabtasche
- Umlaufend Scotchlite® Reflexmaterial
- Hosenschlitz mit Reißverschluss, CORDURA® (extrem abriebfest) Knieverstärkung
- EN ISO 20471 Klasse 2
CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH. Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb |
Größe | 52 |
Werkstoff | 80% Polyester, 20% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Normen | ISO 20471, EN 20471 |
ISO | 20471 |
EN-Norm | 20471 |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen |