Warnschutz 5-in-1 Parka
WARNSCHUTZ-DOPPELPARKA GELB GR.M
Art.-Nr. M009047001
EAN 4250634448648
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht, 2-Wege Reißverschluss
- 2 verdeckte Taschen mit Klett, Innentasche mit Reißverschluss
- Herausnehmbare Steppjacke mit abtrennbaren Ärmeln, hoher Kragen
- Verklebte Nähte, umlaufende Reflexstreifen an Rumpf/Ärmeln (auch Innenjacke)
- EN ISO 20471 Klasse 3.2, EN 343 Klasse 3.3
Scotchlite® ist eine eingetragene Marke der 3M Company, USA
Datenblätter(X)
Farbe | Gelb, Marineblau |
Größe | M |
Werkstoff | 100% Polyester, Polyurethan beschichtet |
Normen | ISO 20471, EN 343 |
Werkstoff Futter | 100% Polyester |
Wattierung | 100% Polyester |
Waschbar bei | 40°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Nicht chemisch reinigen |