Warnmarkierungsklebeband
Warnmarkierungsklebeband selbstklebend
WARNMARKBA-SK-GELB-SCHWARZ-50MMX33M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebend
- Gute Hafteigenschaften
- Hohe Reißfestigkeit
- Gute Abriebsfestigkeit
- Einfach zu verarbeiten
- Entspricht den Anforderungen der DIN 4844 bzw. DIN EN ISO 7010
- Ein Überfahren des Bandes mit Flurfördermitteln, PKW, NFZ usw. ist möglich. Ein Drehen und Wenden auf dem Band ist zu vermeiden.
- Gelb-schwarzes Band für ständige Gefahrenstellen und Hindernisse
- Rot-weißes Band für zeitlich begrenzte oder bewegliche Gefahrenstellen und Hindernisse
- Die zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
Nach ASR A1.3
Datenblätter(X)
Die optimale Lösung für verschiedenste Einsatzgebiete z.B. Kanten jeglicher Art, Arbeitsbereiche, PKW-Hebebühnen, Stufen, Bündelungen.
Länge | 33 m |
Breite | 50 mm |
Dicke | 0,16 mm |
Farbe | Gelb-schwarz |
Geeignet für Untergrund | Betonestrich |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 60 °C |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Verarbeitungstemperatur min. | 5 °C |
Reißdehnung | 150 % |
Werkstoff | PVC - Polyvinylchlorid |
Klebstoffbasis | Kautschuk |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!