Warnmarkierungsklebeband 3840 3M Scotchlite Reflexionsklasse Typ 2
Warnmarkierungsklebeband 3840 3M Scotchlite
3840 ROT/WEISS HI KFZ-WM RECHTSWEISEND
Art.-Nr. 5M38401412
EAN 4061975390189
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Flexibel und wiederentfernbar
- Verbesserte Sichtbarkeit des Fahrzeugs bei Tag und Nacht
- Selbstklebend für einfache Verarbeitung
- Besonders für Verklebungen auf Fahrzeugen mit dreidimensionalen Oberflächen geeignet
- Kantenversiegelt gegen Schmutz und Nässe
Datenblätter(X)
Ordnungsgemäße Kennzeichnung von Fahrzeugen, die Sonderrechte im Sinne des §35(6) der Straßenverkehrsordnung (StVO) in Anspruch nehmen. Diese Fahrzeuge werden beispielsweise beim Bau oder der Reinigung von Straßen eingesetzt und können leicht zu einer großen Gefahrenquelle werden – vor allem bei Dunkelheit.
Farbe | Rot-weiß |
Länge | 45,7 m |
Breite | 141 mm |
Ausführung | Rechtsweisend |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!