Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Warning and protection profile square

Warning and protection profile square

Ürün no. 0812449225

EAN 4062856740925

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Warning and protection profile square

Ürün no. 0812449225

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 12 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Self-adhesive profile for warning and protection against hazards
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Poliüretan

Uzunluk x genişlik x kalınlık

1000 x 40 x 11,0 mm

Renk

Siyah-sarı

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Kalıp yoğunluğu

0,55 g/cm³

Uygulama alanı

Bina içi

Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun:

Düz yüzeyler

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 100 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler