Warning and protection profile square
Warning and protection profile square
Cikksz. 0812449225
EAN 4062856740925
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Poliuretán |
Hosszúság x Szélesség x Vastagság | 1000 x 40 x 11,0 mm |
Szín | Fekete-sárga |
Ragasztóanyag alapozó | Akrilát |
Nyers sűrűség | 0,55 g/cm³ |
Alkalmazási terület | Beltéri |
Alaphoz | Sima felületek |
Min./max. hőállóság | -40 eddig: 100 °C |