Warning and protection profile round/square
Warning and protection profile round/square
Ürün no. 0812449215
EAN 4062856739929
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Poliüretan |
Uzunluk x genişlik x kalınlık | 1000 x 40 x 22,7 mm |
Renk | Siyah-sarı |
Yapıştırıcı tabanı | Akrilat |
Kalıp yoğunluğu | 0,55 g/cm³ |
Uygulama alanı | Bina içi |
Aşağıdaki malzemelerde kullanım için uygun: | Düz yüzeyler |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 100 °C |