Warning and protection profile round/round
Warning and protection profile round/round
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
![]() | |
Materiał | Poliuretan |
Długość x szerokość x grubość | 1000 x 50 x 25 mm |
Kolor | Czarno-żółty |
Baza kleju | Akrylan |
Gęstość | 0,55 g/cm³ |
Zakres stosowania | Wewnątrz |
Przeznaczone do użytku na podłożu | Gładkie powierzchnie |
Odporność temperaturowa min./maks. | -40 do 100 °C |