Warnaufsteller - Achtung Rutschgefahr
Aufsteller - Rutschgefahr (mit Text)
AUFSTELLER-ACHTUNG-RUTSCHGEFAHR
Art.-Nr. 0891900015
EAN 4065746085687
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Warnaufsteller aus robustem und hochwertigem Material macht durch seine gelbe Signalfarbe sofort auf die Gefahrenquelle aufmerksam
- Aufgrund des beidseitigen Hinweises auf Rutschgefahr durch Wort und Bild ist das Warnschild schnell und international verständlich
- Ist besonders in Bereichen größerer Menschenansammlungen, wie z.B. in Gewerberäumen, Schulen, Verwaltung, Werkstatt und Sanitäranlagen einzusetzen
- Durch die Klappfunktion lässt sich der Aufsteller platzsparend verstauen
Datenblätter(X)
Zur Vermeidung von Unfällen durch Warnung von Rutschgefahr bei nassen und rutschigen Flächen.
Länge | 650 mm |
Breite | 320 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 660,000 g |