Warn- und Schutzprofil eckig/eckig für 90°-Winkel
Warn- und Schutzprofil eckig/eckig
PRALLSHTZ-ECKWINKEL-ECK/ECK-SCHW/GELB
Art.-Nr. 0812449220
EAN 4062856739875
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Schnelle und einfache Montage durch Verklebung
- Einfacher Zuschnitt der Profile mit einem Cuttermesser
- Geringe Aufbauhöhe durch flache Bauform
- Schützt u.a. vor Stoßverletzungen
- Verhindert Beschädigungen z.B. von Maschinen, Einrichtungsgegenständen oder Prüfvorrichtungen
- Zu beklebende Fläche muss trocken, fett- und staubfrei sein
- Eine chemische Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen und Lösemittel ist nicht gegeben
Nach ASR A1.3
Datenblätter(X)
Zur Absicherung u.a. von 90° Außenkanten, Vierkantrohre, Gefahrenstellen, Stahlprofile, Mauerecken, Türen, Maschinenkanten
![]() | |
Werkstoff | Polyurethan |
Länge x Breite x Dicke | 1000 x 31,7 x 22 mm |
Farbe | Schwarz-gelb |
Klebstoffbasis | Acrylat |
Rohdichte | 0,55 g/cm³ |
Einsatzbereich | Innenbereich |
Geeignet für Untergrund | Glatte Oberflächen |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 100 °C |