Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LATENTO Warmwasserspeicher 500

Warmwasserspeicher LATENTO 500
SPEICH-WWA-500-LATENTO

Art.-Nr. 0878702221
EAN 4099618533297

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Druckloser Kunststoff-Warmwasserspeicher zur Warmwasserbereitung in Ein- und Mehrfamilienhäusern

  • Mit integrierter PUR-Dämmung, Trinkwasser- und Heizungswärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr

  • Nenninhalt: 536 Liter

  • Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Breite

780 mm

Höhe

1580 mm

Farbe

Grau

Tiefe

780 mm

Produktgewicht (per Stück)

95.500 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen