Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wantenspanner geschlossen mit Gabel

Wantenspanner geschl Edelst A4 Gabel/Gabel gedreht
WANTNSPN-GBL/GBL-GESCHL-GEDRH-A4-M12

Art.-Nr. 5176011012

EAN 4052712075483

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wantenspanner geschlossen mit Gabel

Art.-Nr. 5176011012

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A4, gedreht
Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Bolzendurchmesser (d2)

12 mm

Länge min. (l1)

270 mm

Länge max. (l2)

380 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

14 mm

Gabelhöhe (h1)

20 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

539,000 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Sonstige Norm

WN 5176-011

Länge min./max.

270-380 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen