Wantenspanner geschlossen mit Gabel/Terminal
Wantenspanner Edelst A4 Gabel/Drahts.-Term gedreht
WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GEDREHT-A4-D4
Art.-Nr. 5176019004
EAN 4052712073120
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt
- Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden.
Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Glanzgrad | Poliert |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Geeignet für Seildurchmesser | 4 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 8 mm |
Länge min. (l1) | 210 mm |
Länge max. (l2) | 285 mm |
Gabelbreite (innen) (l3) | 11 mm |
Gabelhöhe (h1) | 11 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 142,000 g |
Sonstige Norm | WN 5176-019 |
Länge min./max. | 210-285 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!