Wantenspanner Edelstahl A4, geschlossen
WANTNSPN-TGL/TRML-A4-D5
Art.-Nr. 5176050005
EAN 4052712074172
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt
- Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 9 mm |
Länge min. (l1) | 250 mm |
Länge max. (l2) | 340 mm |
Gabelbreite (innen) (l3) | 12 mm |
Gabelhöhe (h1) | 25 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 299,720 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Sonstige Norm | WN 5176-050 |
Länge min./max. | 250-340 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!