Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wantenspanner Edelstahl A4, geschlossen

Wantenspanner Edelstahl A4 Toggle/Drahtseil-Term
WANTNSPN-TGL/TRML-A4-D3

Art.-Nr. 5176050003

EAN 4052712074158

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wantenspanner Edelstahl A4, geschlossen

Art.-Nr. 5176050003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Toggle und Drahtseil-Terminal
  • Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt

  • Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Hinweis

Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Bolzendurchmesser (d2)

6 mm

Länge min. (l1)

180 mm

Länge max. (l2)

250 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

7 mm

Gabelhöhe (h1)

15 mm

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Produktgewicht (per Stück)

86,310 g

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Sonstige Norm

WN 5176-050

Länge min./max.

180-250 mm

Geeignet für Seildurchmesser

3 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D6,4MM-DRSEIL-3MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals