Wantenspanner Edelstahl A4, geschlossen
Wantenspanner Edelstahl A4 Toggle/Drahtseil-Term
WANTNSPN-TGL/TRML-A4-D10
Art.-Nr. 5176050010
EAN 4052712075315
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt
- Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Diese Produkte sind nicht als Anschlagmittel oder Lastaufnahmeeinrichtung entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungsbereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 20 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 19 mm |
Länge min. (l1) | 450 mm |
Länge max. (l2) | 590 mm |
Gabelbreite (innen) (l3) | 20 mm |
Gabelhöhe (h1) | 45 mm |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Produktgewicht (per Stück) | 1767,200 g |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Sonstige Norm | WN 5176-050 |
Länge min./max. | 450-590 mm |
Geeignet für Seildurchmesser | 10 mm |