Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Wantenspanner Edelstahl A4,

Wantenspanner Edelst. A4 Gabel/Drahtseil-Terminal
WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GESHWS-A4-D5

Art.-Nr. 5176018005

EAN 4052712064470

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Wantenspanner Edelstahl A4,

Art.-Nr. 5176018005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

geschlossen mit Gabel/Terminal
  • Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt

  • Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Hinweis

Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Glanzgrad

Poliert

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Geeignet für Seildurchmesser

5 mm

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Bolzendurchmesser (d2)

9 mm

Länge min. (l1)

230 mm

Länge max. (l2)

320 mm

Gabelbreite (innen) (l3)

12 mm

Gabelhöhe (h1)

14 mm

Produktgewicht (per Stück)

268,000 g

Sonstige Norm

WN 5176-018

Länge min./max.

230-320 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hydraulische Handpresszange B12 für Drahtseilterminals im Koffer, ohne Pressbacken

HNDPRESZANG-HYDR-B12

x 1 St.
Pressbacken für Presszange B12

PRESBACK-F.PRESZANG-D9,0MM-DRSEIL-5MM

Pressbacken aus Werkzeugstahl zur Verpressung von Drahtseilterminals