Wantenspanner Edelstahl A4,
Wantenspanner Edelst. A4 Gabel/Drahtseil-Terminal
WANTNSPN-GBL/TRML-GESCHL-GESHWS-A4-D2,5
Art.-Nr. 5176018025
EAN 4052712064401
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch die Verpressung mit den passenden Drahtseilen wird eine optisch ansprechende Verbindung hergestellt
- Bei der Verpressung ist auf die richtige Auswahl der Pressbacken zu achten
Diese Produkte sind nicht für Hebezwecke als Teil von Hebezeugen oder Lastaufnahmemittel entwickelt und hergestellt worden. Eine Verwendung als Hebezeug, Anschlagmittel oder Lastaufnahmemittel, insbesondere im Anwendungs bereich der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, ist daher nicht zulässig.
Datenblätter(X)
Drahtgeländer, Anwendungen im Schiffsbau, Landschaftsbau und Gartenbau
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
Glanzgrad | Poliert |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Geeignet für Seildurchmesser | 2,5 mm |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Bolzendurchmesser (d2) | 5 mm |
Länge min. (l1) | 155 mm |
Länge max. (l2) | 215 mm |
Gabelbreite (innen) (l3) | 6,5 mm |
Gabelhöhe (h1) | 10 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 53,902 g |
Sonstige Norm | WN 5176-018 |
Länge min./max. | 155-215 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!